Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 47729 Jobber lengde borkrone, borkrone størrelse 29/64 tommer, borkrone punktvinkel 135 grader, kobolt

På lager
Vare: CH6JZA Modell: 47729Kryssreferanse: 2THR5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
305NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor
BitstilSpiral
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.4531
Borrstørrelse29 / 64 "
Borepunktslengde0.0938 "
FinishKobolt
Fløytelengde4 3 / 16 "
KlasseM35
Helix vinkel28 grader
Maks. Boredybde1 13 / 16 "
Antall fløyter2
Total lengde5 5 / 8 "
Pekevinkel135 grader
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.29 / 64 "
Skaftlengde1 7 / 16 "
Skaft TypeRett
TrådretningHøyre hånd
Toleranse+0 "/ - 0.001"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellToleranseDesimal ekvivalentFløytelengdeKlasseMaks. BoredybdeTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
CHICAGO-LATROBE 46774 Jobber Lengde Bor, Drill Bit Størrelse D, Bor Bit Point Vinkel 135 Deg., Kobolt, Halm/Bronse | CH6JYL 4CNK3 46774+0 "/ - 0.0007"0.2462 3 / 4 "M4215 / 16 "4"15 / 64 "1.25 "114NOK
CHICAGO-LATROBE 46778 Jobber Lengde Bor, Drill Bit Størrelse H, Bor Bit Point Vinkel 135 Deg., Kobolt, Halm/Bronse | CH6JYM 4CNK6 46778+0 "/ - 0.001"0.2662 7 / 8 "M421 1 / 16 "4 1 / 8 "17 / 64 "1.25 "125NOK
CHICAGO-LATROBE 46793 Jobber Lengde Bor, Drill Bit Størrelse W, Bor Bit Point Vinkel 135 Deg., Kobolt, Halm/Bronse | CH6JYN 4CNN3 46793+0 "/ - 0.001"0.3863 3 / 4 "M421 1 / 2 "5 1 / 8 "3 / 8 "1 3 / 8 "268NOK
CHICAGO-LATROBE 47711 Jobber Lengde Bor, Bor Størrelse 11/64 Inch, Bor Bit Point Vinkel 135 Deg., Kobolt | CH6JYW 2THN5 47711+0 "/ - 0.0007"0.17192 1 / 8 "M3511 / 16 "3 1 / 4 "11 / 64 "1 1 / 8 "56NOK
CHICAGO-LATROBE 47712 Jobber Lengde Bor, Bor Bit Størrelse 3/16 Inch, Bor Bit Point Vinkel 135 Deg., Kobolt | CH6JYX 2THN6 47712+0 "/ - 0.0007"0.18752 5 / 16 "M353 / 4 "3 1 / 2 "3 / 16 "1 3 / 16 "64NOK
CHICAGO-LATROBE 47716 Jobber Lengde Bor, Drill Bit Størrelse 1/4 tomme, Bor Bit Point Vinkel 135 Deg., Kobolt | CH6JYY 2THP1 47716+0 "/ - 0.0007"0.252 3 / 4 "M351"4"1 / 4 "1.25 "86NOK
CHICAGO-LATROBE 47718 Jobber Lengde Bor, Bor Størrelse 9/32 Inch, Bor Bit Point Vinkel 135 Deg., Kobolt | CH6JYZ 2THP3 47718+0 "/ - 0.001"0.28132 15 / 16 "M351 1 / 8 "4 1 / 4 "17 / 64 "1 5 / 16 "112NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47729 Jobber lengde borkrone, borkrone størrelse 29/64 tommer, borkrone punktvinkel 135 grader, kobolt
305NOK / enhet