3M Varmekrympende nylonisolert hunnfrakobling


filtre
Tilkoblingsmateriale: Tinnbelagt messing , Tilkoblingstype: crimp , Isolasjon: Full , Isolasjonstype: Krympekryss nylon , Maks. Temp.: 221 Grader F , Maks. Spenning: 600V , Total lengde: 1.2 " , Søm: Butted , Fanestørrelse: 0.250 x 0.032 "
StilModellFat Inside Dia.FargekodeWire RangePris (eks. mva)
A
MNHU14-250DFIX
0.08 "Blå16 til 14 AWG609NOK
B
MNHU18-250DFIX
0.08 "Rød22 til 18 AWG638NOK
C
MNHU10-250DFIX
0.165 "Gul12 til 10 AWG813NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?