Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MNHU18-250DFIX Hunn frakobling Rød 22 Til 18 Awg, 25 Pk | AC9XCL 3LB47

3M MNHU18-250DFIX Hunn frakobling Rød 22 Til 18 Awg, 25 Pk

På lager
Vare: AC9XCL Modell: MNHU18-250DFIXKryssreferanse: 3LB47
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
638NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig frakobling
Fat Inside Dia.0.08 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt messing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeKrympekryss nylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.2 "
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeWire RangePris
3M MNHU10-250DFIX Hun Frakobling Gul 12-10awg, 25 Pk | AC9XCJ 3LB45 MNHU10-250DFIX0.165 "Gul12 til 10 AWG813NOK
3M MNHU14-250DFIX Hun frakobling Blå 16 Til 14awg, 25 Pk | AC9XCK 3LB46 MNHU14-250DFIX0.08 "Blå16 til 14 AWG609NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MNHU18-250DFIX Hunn frakobling Rød 22 Til 18 Awg, 25 Pk
638NOK / enhet