Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 44431 Jobber Bit 31/64in høyhastighetsstål | AD7CDZ 4DH18

CHICAGO-LATROBE 44431 Jobber Bit 31/64in høyhastighetsstål

På lager
Vare: AD7CDZ Modell: 44431Kryssreferanse: 4DH18
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
492NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningVenstre hånd
Desimal ekvivalent0.484 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishBright
Fløytelengde4.375 "
KlasseGenerelt formål
Liste nummer150L
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde5.875 "
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.31 / 64 "
Størrelse31 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207504060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
CHICAGO-LATROBE 44402 Jobber Bit 1 / 32in High Speed ​​Steel | AD7CCT 4DG88 444020.031 "Brøkdel tommer1 / 2 "1.375 "1 / 32 "1 / 32 "141NOK
CHICAGO-LATROBE 44403 Jobber Bit 3 / 64in High Speed ​​Steel | AD7CCU 4DG89 444030.046 "Brøkdel tommer3 / 4 "1.75 "3 / 64 "3 / 64 "89NOK
CHICAGO-LATROBE 44404 Jobber Bit 1/16 tommer høyhastighets stål | AD7CCV 4DG90 444040.062 "Brøkdel tommer7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "76NOK
CHICAGO-LATROBE 44405 Jobber Bit 5 / 64in High Speed ​​Steel | AD7CCW 4DG91 444050.078 "Brøkdel tommer1"2"5 / 64 "5 / 64 "76NOK
CHICAGO-LATROBE 44406 Jobber Bit 3 / 32in High Speed ​​Steel | AD7CCX 4DG92 444060.093 "Brøkdel tommer1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "78NOK
CHICAGO-LATROBE 44407 Jobber Bit 7/64in High Speed ​​Steel | AD7CCY 4DG93 444070.109 "Brøkdel tommer1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "84NOK
CHICAGO-LATROBE 44408 Jobber Bit 1/8 tommers høyhastighets stål | AD7CCZ 4DG94 444080.125 "Brøkdel tommer1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 44431 Jobber Bit 31/64in høyhastighetsstål
492NOK / enhet