Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07860.080.0025 Set Screw Alloy Steel M8 X 1.25Mm Flat 25Mm, 100PK | AG2JHK 31JY83

GRAINGER M07860.080.0025 Sett Skrue Legert stål M8 X 1.25 Mm Flat 25 Mm, 100PK

På lager
Vare: AG2JHK Modell: M07860.080.0025Kryssref.: 31JY83 / 159P04
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
853NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
MaterialeAlloy Steel
Total lengde25mm
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7042
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07860.080.0025 Sett Skrue Legert stål M8 X 1.25 Mm Flat 25 Mm, 100PK
853NOK /pakke