CHICAGO BLOWER 1400-5HP Høytrykksblåsere Radialblad 5 Hk | AD6MWJ 46E342

CHICAGO BLOWER 1400-5HK Høytrykksblåser Radialblad 5 Hk

På lager
Vare: AD6MWJ Modell: 1400-5HKKryssreferanse: 46E342

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 314 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Bearing TypeGjenvinnbar ball
Vifte RPM3500
CFM @ 1.000-inn. SP1757
CFM @ 10.00-inn. SP1110
CFM @ 11.00-inn. SP900
CFM @ 12.00-inn. SP720
CFM @ 13.00-inn. SP550
CFM @ 2.000-inn. SP1709
CFM @ 3.000-inn. SP1657
CFM @ 4.000-inn. SP1599
CFM @ 5.000-inn. SP1530
CFM @ 6.000-inn. SP1448
CFM @ 7.000-inn. SP1367
CFM @ 8.000-inn. SP1294
CFM @ 9.000-inn. SP1218
dBA @ 5 føtter94
Utslippshøyde (in.)6
Utladningsbredde (in.)6
Forsterker med full belastning5.72
Husets høyde25.437 "
Husets lengde18 15 / 16 "
Housing MaterialAluminum
Husets bredde6 5 / 16 "
Hz60
Innløp Dia.7"
Maks. Omgivelsestemp.120 F
Maks. Vifte RPM3600
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motorramme184TC
Motor HP5
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall3600
Motor TypeTre fase
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1-1 / 8 "
typenRadialblad
Spenning230/460
Hjuldiameter14 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.85
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8414802015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHusets høydeCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPHusets lengdeHusets breddeInnløp Dia.MotorrammeMotor HPPris
CHICAGO BLÅSER 800-1/2HP Høytrykksblåser Radialblad 1/2 Hk | AD6MWE 46E338 800-1 / 2HK13.437 "28125210.25 "4"4"56C1/216 467 NOK
CHICAGO BLOWER 900-1HP Høytrykksblåser Radialblad 1 Hk | AD6MWF 46E339 900-1HP17 3 / 32 "56653113.5 "4.375 "5"56C120 995 NOK
CHICAGO BLOWER 1000-2HP Høytrykksvifte Radialblad 2 Hk | AD6MWG 46E340 1000-2HP18.25 "87181315.875 "4.5 "6"56C220 692 NOK
CHICAGO BLÅSER 1200-3HP Høytrykksblåser Radialblad 3 Hk | AD6MWH 46E341 1200-3HP21 5 / 16 "1248120217.625 "5.187 "7"182TC325 968 NOK
CHICAGO BLÅSER 1500-7.5HK Høytrykksblåser Radialblad | AD6MWK 46E343 1500-7.5HP26 "2573245721 5 / 16 "7 5 / 16 "10 "213TC7.535 698 NOK
CHICAGO BLÅSER 1800-10HP Høytrykksblåser Radialblad 10 Hk | AD6MWL 46E344 1800-10HP26 9 / 16 "2447238723 5 / 16 "6 5 / 16 "10 "215TC1039 874 NOK
CHICAGO BLOWER 1829-15HP Høytrykksvifte Radialblad 15 Hk | AD6MWM 46E345 1829-15HP29 13 / 16 "3599352123.875 "8.125 "10 "254TC1548 331 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO BLOWER 1400-5HK Høytrykksblåser Radialblad 5 Hk
28 314 NOK / enhet