CHICAGO BLÅSER 1500-7.5HK Høytrykksblåser Radialblad | AD6MWK 46E343

CHICAGO BLOWER 1500-7.5 HK Radialblad for høytrykksblåser

På lager
Vare: AD6MWK Modell: 1500-7.5HKKryssreferanse: 46E343

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 698 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Bearing TypeGjenvinnbar ball
Vifte RPM3500
CFM @ 1.000-inn. SP2573
CFM @ 10.00-inn. SP1245
CFM @ 11.00-inn. SP1000
CFM @ 12.00-inn. SP750
CFM @ 13.00-inn. SP290
CFM @ 2.000-inn. SP2457
CFM @ 3.000-inn. SP2338
CFM @ 4.000-inn. SP2215
CFM @ 5.000-inn. SP2099
CFM @ 6.000-inn. SP1990
CFM @ 7.000-inn. SP1880
CFM @ 8.000-inn. SP1745
CFM @ 9.000-inn. SP1509
dBA @ 5 føtter96
Utslippshøyde (in.)8
Utladningsbredde (in.)8
Forsterker med full belastning8.67
Husets høyde26 "
Husets lengde21 5 / 16 "
Housing MaterialAluminum
Husets bredde7 5 / 16 "
Hz60
Innløp Dia.10 "
Maks. Omgivelsestemp.120 F
Maks. Vifte RPM3600
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motorramme213TC
Motor HP7.5
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall3600
Motor TypeTre fase
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1-3 / 8 "
typenRadialblad
Spenning230/460
Hjuldiameter14 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 142.65
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8414802015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHusets høydeCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPHusets lengdeHusets breddeInnløp Dia.MotorrammeMotor HPPris
CHICAGO BLÅSER 800-1/2HP Høytrykksblåser Radialblad 1/2 Hk | AD6MWE 46E338 800-1 / 2HK13.437 "28125210.25 "4"4"56C1/216 467 NOK
CHICAGO BLOWER 900-1HP Høytrykksblåser Radialblad 1 Hk | AD6MWF 46E339 900-1HP17 3 / 32 "56653113.5 "4.375 "5"56C120 995 NOK
CHICAGO BLOWER 1000-2HP Høytrykksvifte Radialblad 2 Hk | AD6MWG 46E340 1000-2HP18.25 "87181315.875 "4.5 "6"56C220 692 NOK
CHICAGO BLÅSER 1200-3HP Høytrykksblåser Radialblad 3 Hk | AD6MWH 46E341 1200-3HP21 5 / 16 "1248120217.625 "5.187 "7"182TC325 968 NOK
CHICAGO BLOWER 1400-5HP Høytrykksblåsere Radialblad 5 Hk | AD6MWJ 46E342 1400-5HP25.437 "1757170918 15 / 16 "6 5 / 16 "7"184TC528 314 NOK
CHICAGO BLÅSER 1800-10HP Høytrykksblåser Radialblad 10 Hk | AD6MWL 46E344 1800-10HP26 9 / 16 "2447238723 5 / 16 "6 5 / 16 "10 "215TC1039 874 NOK
CHICAGO BLOWER 1829-15HP Høytrykksvifte Radialblad 15 Hk | AD6MWM 46E345 1829-15HP29 13 / 16 "3599352123.875 "8.125 "10 "254TC1548 331 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO BLOWER 1500-7.5 HK Radialblad for høytrykksblåser
35 698 NOK / enhet