CHICAGO BLÅSER 1200-3HP Høytrykksblåser Radialblad 3 Hk | AD6MWH 46E341

CHICAGO BLOWER 1200-3HK Høytrykksblåser Radialblad 3 Hk

På lager
Vare: AD6MWH Modell: 1200-3HKKryssreferanse: 46E341

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 368 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Bearing TypeGjenvinnbar ball
Vifte RPM3500
CFM @ 1.000-inn. SP1248
CFM @ 10.00-inn. SP290
CFM @ 2.000-inn. SP1202
CFM @ 3.000-inn. SP1150
CFM @ 4.000-inn. SP1083
CFM @ 5.000-inn. SP986
CFM @ 6.000-inn. SP856
CFM @ 7.000-inn. SP745
CFM @ 8.000-inn. SP646
CFM @ 9.000-inn. SP526
dBA @ 5 føtter89
Utslippshøyde (in.)6
Utladningsbredde (in.)6
Forsterker med full belastning3.53
Husets høyde21 5 / 16 "
Husets lengde17.625 "
Housing MaterialAluminum
Husets bredde5.187 "
Hz60
Innløp Dia.7"
Maks. Omgivelsestemp.120 F
Maks. Vifte RPM3600
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motorramme182TC
Motor HP3
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall3600
Motor TypeTre fase
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1-1 / 8 "
typenRadialblad
Spenning230/460
Hjuldiameter12 1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 73.03
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8414802015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHusets høydeCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPHusets lengdeHusets breddeInnløp Dia.MotorrammeMotor HPPris
CHICAGO BLÅSER 800-1/2HP Høytrykksblåser Radialblad 1/2 Hk | AD6MWE 46E338 800-1 / 2HK13.437 "28125210.25 "4"4"56C1/213 820 NOK
CHICAGO BLOWER 900-1HP Høytrykksblåser Radialblad 1 Hk | AD6MWF 46E339 900-1HP17 3 / 32 "56653113.5 "4.375 "5"56C117 620 NOK
CHICAGO BLOWER 1000-2HP Høytrykksvifte Radialblad 2 Hk | AD6MWG 46E340 1000-2HP18.25 "87181315.875 "4.5 "6"56C218 620 NOK
CHICAGO BLOWER 1400-5HP Høytrykksblåsere Radialblad 5 Hk | AD6MWJ 46E342 1400-5HP25.437 "1757170918 15 / 16 "6 5 / 16 "7"184TC525 478 NOK
CHICAGO BLÅSER 1500-7.5HK Høytrykksblåser Radialblad | AD6MWK 46E343 1500-7.5HP26 "2573245721 5 / 16 "7 5 / 16 "10 "213TC7.529 960 NOK
CHICAGO BLÅSER 1800-10HP Høytrykksblåser Radialblad 10 Hk | AD6MWL 46E344 1800-10HP26 9 / 16 "2447238723 5 / 16 "6 5 / 16 "10 "215TC1035 881 NOK
CHICAGO BLOWER 1829-15HP Høytrykksvifte Radialblad 15 Hk | AD6MWM 46E345 1829-15HP29 13 / 16 "3599352123.875 "8.125 "10 "254TC1543 491 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO BLOWER 1200-3HK Høytrykksblåser Radialblad 3 Hk
23 368 NOK / enhet