Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAPIN 22180XP håndholdt sprøyte 3 gallon polypropylentank | AB6EGJ 21AC33

CHAPIN 22180XP håndholdt sprøyte 3 gallon polypropylentank

På lager
Vare: AB6EGJ Modell: 22180XPKryssreferanse: 21AC33
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
2 044 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt sprøyte
kompatibel medHerdingsmasse, formolje, vanntetting, belegg
Fyll åpningsstørrelse4"
Slangelengde36 "
SlangematerialeForsterket nylon
I tankfilterNei
DysematerialeMessing
Dysetype0.5 og 1.0 gpm, vifte
trykk~~POS=TRUNC Range35 til 45 psi
TrykkutgivelseJa
tank~~POS=TRUNC3 gal.
Tankmaterialepolyetylen
Wand lengde24 "
StavmaterialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.97
Skipets høyde (cm)64.01
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8424890000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pumpelengde (11-1 / 2 ")
    • Tetnings- / pakningsmateriale (Viton (R))

Produktvarianter

ProduktModellkompatibel medSlangelengdeSlangematerialetrykk~~POS=TRUNC RangeTankmaterialePris
CHAPIN 21210XP Håndholdt sprøyter 1 gallon polypropylentank | AB6EGE 21AC29 21210XPUgressmidler, plantevernmidler, gjødsel, rengjøring42 "Forsterket nylon35 til 45 psipolyetylen1 314 NOK
CHAPIN 21230XP håndholdt sprøyte 3 gallon polypropylentank | AB6EGF 21AC30 21230XPUgressmidler, plantevernmidler, gjødsel, rengjøring42 "Forsterket nylon35 til 45 psipolyetylen1 797 NOK
CHAPIN 22049XP håndholdt sprøyte 3 gallon polypropylentank | AB6EGG 21AC31 22049XPAceton, Naphtha Xylene, Toluen48 "Forsterket nylon35 til 45 psipolyetylen2 930 NOK
CHAPIN 22090XP håndholdt sprøyte 3 gallon polypropylentank | AB6EGH 21AC32 22090XPBetong, landskapsarbeid, belegg, fugemasser36 "Forsterket nylon35 til 45 psipolyetylen1 311 NOK
CHAPIN 22240XP håndholdt sprøyte 2 gallon polypropylentank | AB6EGK 21AC34 22240XPEtsning, syrefarging42 "Forsterket nylon35 til 45 psipolyetylen1 607 NOK
CHAPIN 22360XP håndholdt sprøyte 3 gallon polypropylentank | AB6EGL 21AC35 22360XPRengjøringsmidler, avfettingsmidler, syrer, gjennomtrengende oljer, løsemidler, smøremidler42 "Forsterket nylon35 til 45 psipolypropylen1 777 NOK
CHAPIN 22790XP håndholdt sprøyte 3 gallon polypropylentank | AB6EGM 21AC36 22790XPBetong, landskapsarbeid, belegg, fugemasser36 "Forsterket nylon35 til 45 psipolyetylen1 833 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAPIN 22180XP håndholdt sprøyte 3 gallon polypropylentank
2 044 NOK / enhet