Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHANNELLOCK 357 End Cutting Nippers 7-1 / 2 In | AD2AHX 3LY74

CHANNELLOCK 357 endeklippere 7-1/2 in

På lager
Vare: AD2AHX Modell: 357Kryssreferanse: 3LY74
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
476NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttklippere
SkjærekantKniv/ambolt
Håndtakstypeergonomisk
Kjeve Lengde11 / 32 "
Kjevebredde1.625 "
MaterialeSlipesmedet høykarbonstål
Total lengde7.5 "
VårreturNei
Tips Bredde1.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtere fargeHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeTotal lengdeTips BreddePris
CHANNELLOCK 358 End Cutting Nippers 8 In | AC9UYT 3KGY2 358-Ergonomisk, dyppet11 / 32 "1.625 "Slipesmedet høykarbonstål8"1.187 "507NOK
CHANNELLOCK 358CB End Cutting Nippers 8 In | AD2VKM 3UVP7 358CBBlå med røde striperergonomisk11 / 32 "1.625 "Slipesmedet høykarbonstål8"1.187 "663NOK
CHANNELLOCK 148-10 End Cutting Nippers 10 In | AE4LNQ 5LJ39 148-10-ergonomisk5 / 8 "2.187 "Slipesmedet høykarbonstål10 "7 / 8 "596NOK
CHANNELLOCK 356 End Cutting Nippers 6-1/4 Inch | AH8CWW 38GU11 356Channellock Blue(R)dyppet23 / 64 "1.375 "PVC6.25 "-435NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHANNELLOCK 357 endeklippere 7-1/2 in
476NOK / enhet