Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHANNELLOCK 358CB End Cutting Nippers 8 In | AD2VKM 3UVP7

CHANNELLOCK 358CB End Cutting Nippers 8 In

På lager
Vare: AD2VKM Modell: 358CBKryssreferanse: 3UVP7
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
698NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttklippere
SkjærekantLaserherdet
Håndtere fargeBlå med røde striper
Håndtakstypeergonomisk
Kjeve Lengde11 / 32 "
Kjevebredde1.625 "
MaterialeSlipesmedet høykarbonstål
Total lengde8"
VårreturNei
Tips Bredde1.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtere fargeHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeTotal lengdeTips BreddePris
CHANNELLOCK 358 End Cutting Nippers 8 In | AC9UYT 3KGY2 358-Ergonomisk, dyppet11 / 32 "1.625 "Slipesmedet høykarbonstål8"1.187 "590NOK
CHANNELLOCK 357 End Cutting Nippers 7-1 / 2 In | AD2AHX 3LY74 357-ergonomisk11 / 32 "1.625 "Slipesmedet høykarbonstål7.5 "1.187 "528NOK
CHANNELLOCK 148-10 End Cutting Nippers 10 In | AE4LNQ 5LJ39 148-10-ergonomisk5 / 8 "2.187 "Slipesmedet høykarbonstål10 "7 / 8 "648NOK
CHANNELLOCK 356 End Cutting Nippers 6-1/4 Inch | AH8CWW 38GU11 356Channellock Blue(R)dyppet23 / 64 "1.375 "PVC6.25 "-472NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHANNELLOCK 358CB End Cutting Nippers 8 In
698NOK / enhet