CENTURY FEH1076SU Kondensatorviftemotor, 3/4 hk, 1075 rpm | CH6PEY 48UU46

CENTURY FEH1076SU kondensatorviftemotor, 3/4 hk, 1075 rpm

På lager
Vare: CH6PEY Modell: FEH1076SUKryssreferanse: 48UU46

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 079 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
LagreneBall
Kroppsdia.5 5 / 8 "
Boltsirkel Dia.5 1 / 8 "
Frame48
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning2.2A
HP3/4
Hz60 Hz
Leddlengde48 "
Lengde Mindre aksel7"
Maks. Omgivelsestemp.80 grader C
MotorapplikasjonVVS / R
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignDobbeltrom
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKondensatorvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1075
Nominell effektivitet68%
Antall hastigheter1
Utgangs-watt560W
Total lengde13 1 / 2 "
Fase1
Servicefaktor1
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde6 1 / 2 "
Stud Lengde1 1 / 8 "
Stud mønster3 5 / 8 "x 3 5 / 8"
Stud mengde4
Stud størrelse8-32
Spenning460V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.405
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellHPLagreneKroppsdia.HzIsolasjonsklasseLeddlengdeLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.Pris
CENTURY OAN1076 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4Ball5.625 "60B-7"60 grader C4 856 NOK
CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4Ball5.625 "50/60B-8.375 "60 grader C5 796 NOK
CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 Hk 3200 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4Ball5-11 / 16 "50/60B-6"40 grader C5 575 NOK
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 Hk 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3Ball5-11 / 16 "60B-5.25 "60 grader C5 486 NOK
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4Ball5-11 / 16 "60B-8.375 "60 grader C5 666 NOK
CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4Ball5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 grader C7 649 NOK
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 Hk 1550 Rpm 115v 42y Open | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Ermet5"60B-4.25 "60 grader C4 414 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY FEH1076SU kondensatorviftemotor, 3/4 hk, 1075 rpm
6 079 NOK / enhet