CENTURY B662 Bassengmotor 3/4 Hk 3450 Rpm 115/230v | AA7XWD 16U422

CENTURY B662 bassengmotor 3/4 hk 3450 rpm 115/230v

På lager
Vare: AA7XWD Modell: B662Kryssreferanse: 16U422

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 859 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasseng- og spa-pumpemotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
Effektivitetsgruppestandard
KabinettÅpne Dripproof
FinishSvart
FlensematerialeAluminum
Frame56Y
Forsterker med full belastning12.0/6.0
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
MotorapplikasjonPumps
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonBasseng- og spa-pumper
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringStiv base
RPM på typeskilt3450
Fase1
RotasjonCCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.50
ShaftGjenget 7 / 16-20 UNF-2A RH
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde7 / 16 "
Aksemateriale303 rustfritt stål
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.575
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)47.24
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeOmgivelsestemp. OmrådeEffektivitetsgruppeMonteringRPM på typeskiltRotasjonServicefaktorShaftPris
CENTURY BN50V1 Pumpe Motor Kondensator Start 1.5 Hk 3450 115v 48y Odp | AA4JCV 12N867 BN50V1Kondensator-start--Base3450/1725CCWSE1.0Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH6 263 NOK
CENTURY BN34V1 Pumpe Motor Kondensator Start 1.5 Hk 3450 230v 48y Odp | AA6PPN 14L701 BN34V1Kondensator-start--Base3450/1725CCWSE1.0Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH6 098 NOK
CENTURY BN23V1 Pumpemotor Splittfase 1/2hk 3450 115v 48y Odp | AA6PPP 14L702 BN23V1Delt fase--Base3450CCWSE1.0Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH3 178 NOK
CENTURY B2235 Bassengmotor 4 1/3 Hk 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVT 16U410 B2235Kondensator-start50 grader CHøyStiv base3450/1725CCW1.00Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH8 591 NOK
CENTURY B2233 Bassengmotor 2 1/6 Hk 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVV 16U412 B2233Kondensator-start50 grader CstandardStiv base3450/1725CCW1.00Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH6 643 NOK
CENTURY B237 Pool Pumpe Motor 3 Hk 3450 Rpm 230vac | AA7XVW 16U413 B237PSC50 grader CstandardStiv base3450CCW1.00Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH8 218 NOK
CENTURY B2234 Bassengmotor 2 1/4 Hk 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVX 16U414 B2234Kondensator-start50 grader CstandardStiv base3450/1725CCW1.00Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH7 480 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY B662 bassengmotor 3/4 hk 3450 rpm 115/230v
6 859 NOK / enhet