SQUARE D Støpte brytere, I-Line Mount


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: 250 VDC , Dybde: 5" , Rammestørrelse: 250A / JG , Rammetype: JGA , Høyde: 7.5 " , Montering: Plugg inn panelbord , Antall poler: 3 , Fase: 3 , Terminaltilkobling: Juli , Reisetype: Termisk magnetisk , Spenning: 600 , Bredde: 4.1 "
StilModellampsMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
JGA36150
1504/0 AWG4AWG62 804 NOK
A
JGA36200
200350 kcmil3/0 AWG65 971 NOK
A
JGA36225
225350 kcmil3/0 AWG64 275 NOK
A
JGA36250
250350 kcmil3/0 AWG77 705 NOK
B
JGA36250U33X
250--43 928 NOK
RFQ
B
JGA36250U31X
250--41 087 NOK
RFQ

Støpte brytere, I-Line Mount

Square D JGA Series effektbrytere designet for å gi overstrømsbeskyttelse og redusere nedetid ved øyeblikkelig å bryte den elektriske kretsen utsatt for kortslutningsforhold. Disse J-frame-enhetene har en termisk-magnetisk tur, kalibrert ved 40 grader C, og gir langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner. De kommer integrert med I-Line-stil plug-in monteringsmulighet for enkel installasjon og er egnet for omvendt mating. Det støpte huset til disse bryterne holder de strømførende komponentene, utløserenhetene og andre mekanismer i et kompakt rom. De er UL-listet, CSA-sertifisert og IEC-klassifisert og er tilgjengelig med en maksimal strømstyrke på 250A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?