KONTANTVENTIL D-53 luftdrevet ventil 2-veis NO 1-1/2 tomme FNPT | AD2LJH 3RAG1

CASH VALVE D-53 luftdrevet ventil 2-veis NO 1-1/2 tomme FNPT

På lager
Vare: AD2LJH Modell: D-53Kryssreferanse: 3RAG1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 814 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftdrevet ventil
Luftinntak1/4 "FNPT
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse4"
Volumkoeffisient35
PakningsmaterialeBuna-N
InntakstrykkOpptil 250 psi
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
Åpning Dia.1.5 "
Total høyde6.875 "
Total lengde4"
Samlet bredde5.875 "
Rørstørrelse1.5 "
Setemateriale303 rustfritt stål
VentilkonfigurasjonNormalt åpen
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.78
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8481200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseLuftinntakSenterlinjerør SenterstørrelseVentilkonfigurasjonVolumkoeffisientÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris
KONTANTVENTIL D-53 luftdrevet ventil 2-veis NC 1 tommer FNPT | AD2LJC 3RAF5 D-531"1/4 "FNPT3.5 "Normalt stengt121"6.375 "3.5 "14 623 NOK
KONTANTVENTIL D-53 Luftdrevet ventil 2-veis NO 1 Tommer FNPT | AD2LJD 3RAF6 D-531"1/4 "FNPT3.5 "Normalt åpen121"6.375 "3.5 "14 623 NOK
KONTANTVENTIL D-53 luftdrevet ventil 2-veis NC 1/2 tomme FNPT | AD2LJE 3RAF7 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Normalt stengt2.51 / 2 "3 13 / 16 "1 15 / 16 "4 871 NOK
KONTANTVENTIL D-53 luftdrevet ventil 2-veis NO 1/2 tomme FNPT | AD2LJF 3RAF8 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Normalt åpen2.51 / 2 "3.375 "1 15 / 16 "5 106 NOK
KONTANTVENTIL D-53 luftdrevet ventil 2-veis NC 1-1/2 tommer FNPT | AD2LJG 3RAF9 D-531.5 "1/4 "FNPT4"Normalt stengt351.5 "6.875 "4"23 814 NOK
KONTANTVENTIL D-53 Luftdrevet ventil 2-veis NC 1-1/4In FNPT | AD2LJJ 3RAG2 D-531.25 "1/4 "FNPT3.5 "Normalt stengt121.25 "6.375 "3.5 "-
RFQ
KONTANTVENTIL D-53 Luftdrevet ventil 2-veis NO 1-1/4In FNPT | AD2LJK 3RAG3 D-531.25 "1/4 "FNPT3.5 "Normalt åpen121.25 "6.375 "3.5 "15 632 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH VALVE D-53 luftdrevet ventil 2-veis NO 1-1/2 tomme FNPT
23 814 NOK / enhet