CAROL C8028.41.01 Koaksialkabel Rg59 1000 .238 x .44 Tommer Svart | AD2FFZ 3NXL8

CAROL C8028.41.01 Koaksialkabel Rg59 1000' 238 x 44 tommer svart

På lager
Vare: AD2FFZ Modell: C8028.41.01Kryssreferanse: 3NXL8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 536 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoaksialkabel
KabeltypeRG59 / U + 18/2
kapasitans16.2 pF / Ft
FARGESvart
Dirigentstørrelse20 og 18/2 AWG
impedans71 Ohms
Jakke materialePVC
Jakke TypePVC
Lengde1000ft.
Nominell utenfor dia.0.238 x 0.440 "
skjerming95% flettet kobberfri
Spole / spolelengde (ft.)1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.71
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)44.96
HS kode8544200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeFARGEDirigentstørrelseJakke materialeJakke TypeNominell utenfor dia.skjermingPris
CAROL C1142.30.01 Koaksialkabel Rg59 1000 C1142.30.01RG59 / USvart20AWGPVCPVC0.234 "95% flettet kobberfri5 070 NOK
CAROL C8030.41.86 Koaksialkabel Rg59 Natural 1000ft Fepjacket | AE7MTZ 5ZJR2 C8030.41.86RG59Naturlig20 og 18/2 AWGFEPFEP0.200 x 0.383 "90-95% BC fletteskjold16 067 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C8028.41.01 Koaksialkabel Rg59 1000' 238 x 44 tommer svart
8 536 NOK / enhet