CAROL C8030.41.86 Koaksialkabel Rg59 Natural 1000ft Fepjacket | AE7MTZ 5ZJR2

CAROL C8030.41.86 Koaksialkabel Rg59 Natural 1000ft Fepjacket

På lager
Vare: AE7MTZ Modell: C8030.41.86Kryssreferanse: 5ZJR2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoaksialkabel
KabeltypeRG59
kapasitans16.3 pF / Ft
FARGENaturlig
Dirigentstørrelse20 og 18/2 AWG
impedans75 Ohms
Jakke materialeFEP
Jakke TypeFEP
Lengde1000ft.
Nominell utenfor dia.0.200 x 0.383 "
skjerming90-95% BC fletteskjold
Spole / spolelengde (ft.)1000
typenPlenum vurdert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.3425
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)39.62
HS kode8544200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeFARGEDirigentstørrelseJakke materialeJakke TypeNominell utenfor dia.skjermingPris
CAROL C1142.30.01 Koaksialkabel Rg59 1000 C1142.30.01RG59 / USvart20AWGPVCPVC0.234 "95% flettet kobberfri5 391 NOK
CAROL C8028.41.01 Koaksialkabel Rg59 1000 C8028.41.01RG59 / U + 18/2Svart20 og 18/2 AWGPVCPVC0.238 x 0.440 "95% flettet kobberfri8 983 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C8030.41.86 Koaksialkabel Rg59 Natural 1000ft Fepjacket
16 067 NOK / enhet