CAROL C1142.30.01 Koaksialkabel Rg59 1000 Ytre Diameter .234 Tommer Svart | AD2FFX 3NXL5

CAROL C1142.30.01 Koaksialkabel Rg59 1000' ytre diameter ,234 tommer svart

På lager
Vare: AD2FFX Modell: C1142.30.01Kryssreferanse: 3NXL5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 391 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoaksialkabel
KabeltypeRG59 / U
kapasitans16.2 pF / Ft
FARGESvart
Dirigentstørrelse20AWG
impedans71 Ohms
Jakke materialePVC
Jakke TypePVC
Lengde1000ft.
Nominell utenfor dia.0.234 "
skjerming95% flettet kobberfri
Spole / spolelengde (ft.)1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.47
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8544200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeFARGEDirigentstørrelseJakke materialeJakke TypeNominell utenfor dia.skjermingPris
CAROL C8028.41.01 Koaksialkabel Rg59 1000 C8028.41.01RG59 / U + 18/2Svart20 og 18/2 AWGPVCPVC0.238 x 0.440 "95% flettet kobberfri8 983 NOK
CAROL C8030.41.86 Koaksialkabel Rg59 Natural 1000ft Fepjacket | AE7MTZ 5ZJR2 C8030.41.86RG59Naturlig20 og 18/2 AWGFEPFEP0.200 x 0.383 "90-95% BC fletteskjold16 067 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C1142.30.01 Koaksialkabel Rg59 1000' ytre diameter ,234 tommer svart
5 391 NOK / enhet