ALLEGRO SAFETY Luftmaske med full maske


Allegro Safety helmaskeforsynte luftmasker tilbyr arbeidere pålitelig og effektiv åndedrettsvern for reduserte risikoer forbundet med luftbårne forurensninger og fremmer et tryggere arbeidsmiljø. De brukes i kjemiske anlegg, produksjonsanlegg og byggeplasser, og sikrer ren og pustende luftinnånding....Les meg

filtre
Tilkoblingsstørrelse: 1 / 4 " , Tilkoblingstype: OBAC , Kjøler: 9992 Kjølere , Strømningskontrollventiltrykk: 20 til 50 psi , Størrelse: Universell , Suspensjon: 5-punkts nett
StilModelltypenPris (eks. mva)
A
9901
-5 981 NOK
B
9902-EF
N / A4 675 NOK
C
9902
N / A4 406 NOK
C
9902-CV
Med justerbar strømningskontrollventil5 125 NOK
C
9902-HC
Med lufttemperaturkontroller8 642 NOK
C
9902-C
Med personlig luftkjøler6 351 NOK

Luftmaske med full maske

Allegro helmasker brukes med lufttemperaturregulatorer, personlige luftkjølere og justerbare strømningsventiler for å gi ren luft. De er utstyrt med en dyp hakelomme, som gir en bedre passform, et hårnett som lett passer under harde hatter og et utskiftbart polykarbonatobjektiv med antiriper og tåkebelegg for forbedret syn. Disse respiratorene med luft har silikon-gummi-konstruksjon og er i stand til å opprettholde formen selv i ekstreme temperaturer. De har også en unik over-skulder-slangedesign og et justerbart belte for overlegen griping.

Arbeidsmekanisme

  • Respiratoren er koblet til en grad-D trykkluftkilde for en ren lufttilførsel, og sikrer kvaliteten på den innåndede luften.
  • En slange kobler deretter respiratoren til trykkluftkilden, og leverer ren luft til masken og letter pusten.
  • Inhalasjonsventilen åpner seg og lar ren luft fra kilden komme inn i masken når brukeren inhalerer, noe som sikrer frisk lufttilførsel.
  • Utåndingsventilen åpnes også, slik at utåndet luft kan komme ut av masken og redusere pustemotstanden, noe som sikrer komfortabel pust.
  • Masken sikrer en sikker passform og forsegler brukerens ansikt for å forhindre inntrengning av forurenset luft, og maksimerer beskyttelsen.
  • Brukeren puster inn ren luft når inhalasjonsventilen åpnes, og opprettholder en kontinuerlig tilførsel av frisk luft.
  • Utåndingsventilen åpnes under utånding, og lar utåndingsluften komme ut av masken, noe som fremmer riktig luftstrøm og ventilasjon.

Egenskaper

  • Disse luftmaskene med Allegro har en utskiftbar polykarbonatlinse med et anti-ripe- og antidugg-belegg for klart syn.
  • De kommer med en silikongummikonstruksjon og kan opprettholde formen ved ekstreme temperaturer.
  • Disse medfølgende luftmaskene har et avtagbart deksel på utåndingsventilene for å beskytte ventilen mot malingspray, skitt, rusk og frysing.
  • De har en slangedesign over skulderen og et justerbart belte for overlegent grep.
  • Disse luftmaskene med Allegro er utstyrt med en dyp hakelomme for å gi en bedre passform og et hårnett som passer lett under hjelmer.
  • De har en konturformet utåndingsventildesign med stor diameter for å redusere pustemotstanden.

Kompatible tilbehør

  • Allegro Luftledningsslanger: Disse slangene har polyvinylkloridkonstruksjon for høy slagstyrke og enkel støping. De har en flettet polyestergarnforsterkning for strukturell stivhet og tåler temperaturer fra -20 til 150 grader F.
  • Allegro Avrivning av linsedeksel: Disse linsedekslene brukes med merkets helmaske for å få et bredt synsfelt. De tilbyr et forvrengningsfritt syn under utfordrende forhold. Disse avtrekkene har anti-ripe- og antidugg-belegg for å beskytte mot ujevne værforhold. De har polyesterkonstruksjon for å motstå rynker og flekker.

Standarder og godkjenninger

  • NIOSH

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom luftrensende åndedrettsvern og åndedrettsvern med tilført luft?

Luftrensende åndedrettsvern har patroner, filtre eller beholdere for å fjerne forurensninger fra luften ved å føre omgivelsesluften gjennom luftrensende element før de når brukeren. Lufttilførselsmasker tilfører ren og pustende luft direkte til brukere fra en annen kilde enn luften rundt brukeren.

Hvordan rengjøre og vedlikeholde Allegro Safety helmasketilførte luftmasker?

  • Koble åndedrettsvernet fra trykkluftkilden før rengjøring.
  • Demonter respiratoren forsiktig, følg produsentens instruksjoner.
  • Rengjør masken, ventiler og slanger med mildt rengjøringsmiddel og varmt vann.
  • Skyll alle komponentene grundig for å fjerne eventuelle såperester.
  • Rengjør komponentene om nødvendig, bruk et anbefalt desinfeksjonsmiddel.
  • La komponentene lufttørke helt i et godt ventilert område.
  • Sett sammen respiratoren igjen, og sørg for riktig justering og festing av filtre, ventiler og andre deler.
  • Utfør en forseglingskontroll for å sikre riktig passform og forsegling på brukerens ansikt.
  • Oppbevar den rengjorte og monterte respiratoren i et rent og tørt miljø.

Hvilke faktorer bør vurderes når du velger en luftmaske?

  • Vurder det nødvendige nivået av åndedrettsvern basert på spesifikke farer.
  • Sørg for en sikker og komfortabel passform for brukeren.
  • Vurder respiratorens kompatibilitet med arbeidsmiljøet.
  • Vurder luftstrøm og pustemotstand for komfortabel og effektiv pust.
  • Velg passende filtertyper og effektivitet for farene som er tilstede.
  • Vurder vedlikeholdskravene og tilgjengeligheten av reservedeler.
  • Bekreft samsvar med industristandarder og forskrifter.
  • Gi riktig opplæring og følg brukerveiledningen for effektiv bruk.
  • Evaluer respiratorens kostnadseffektivitet, inkludert initiale og løpende kostnader.

Er disse Allegro-leverte luftmaskene komfortable for langvarig bruk?

Allegro 9901 medfølgende luftmaske har fem opphengspunkter for jevn vektfordeling, slik at brukerne kan bruke denne respiratoren i lange timer uten tretthet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?