CAROL C5889.31.01 Koaksialkabel 18awg 1000 fot | AB6LYF 21Y753

CAROL C5889.31.01 koaksialkabel 18awg 1000 fot

På lager
Vare: AB6LYF Modell: C5889.31.01Kryssref: 21Y753

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoaksialkabel
KabeltypeRG 6 / U Riser Quad-Shield
kapasitans16.20 pF / Ft
FARGESvart
Dirigentstørrelse18AWG
impedans75 Ohms
Jakke materialePVC
Jakke TypePremium PVC-forbindelse
Lengde1000ft.
Nominell utenfor dia.0.292 "
skjerming(2) 100% Flexfoil (R) 1. bondet (1) 60% (2) 40% aluminiumsfletter
Spole / spolelengde (ft.)1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.12
Skipets høyde (cm)46.36
Skipets lengde (cm)46.36
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8544200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeNominell utenfor dia.skjermingPris
CAROL C5886.31.01 Koaksialkabel 18awg 1000 fot | AB6LYD 21Y751 C5886.31.01RG 6 / U Stigerør0.275 "100% Flexfoil (R) limt + 60% aluminiumsflett2 887 NOK
CAROL C5886.41.01 Koaksialkabel 18awg 1000 fot | AB6LYE 21Y752 C5886.41.01RG 6 / U Stigerør0.275 "100% Flexfoil (R) limt + 60% aluminiumsflett2 830 NOK
CAROL C5889.41.01 Koaksialkabel 18awg 1000 fot | AB6LYG 21Y754 C5889.41.01RG 6 / U Riser Quad-Shield0.292 "(2) 100% Flexfoil (R) 1. bondet (1) 60% (2) 40% aluminiumsfletter3 949 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C5889.31.01 koaksialkabel 18awg 1000 fot
3 620 NOK / enhet