CAROL C5886.31.01 Koaksialkabel 18awg 1000 fot | AB6LYD 21Y751

CAROL C5886.31.01 koaksialkabel 18awg 1000 fot

På lager
Vare: AB6LYD Modell: C5886.31.01Kryssref: 21Y751

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoaksialkabel
KabeltypeRG 6 / U Stigerør
kapasitans16.20 pF / Ft
FARGESvart
Dirigentstørrelse18AWG
impedans75 Ohms
Jakke materialePVC
Jakke TypePremium PVC-forbindelse
Lengde1000ft.
Nominell utenfor dia.0.275 "
skjerming100% Flexfoil (R) limt + 60% aluminiumsflett
Spole / spolelengde (ft.)1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.835
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode8544200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeNominell utenfor dia.skjermingPris
CAROL C5886.41.01 Koaksialkabel 18awg 1000 fot | AB6LYE 21Y752 C5886.41.01RG 6 / U Stigerør0.275 "100% Flexfoil (R) limt + 60% aluminiumsflett2 830 NOK
CAROL C5889.31.01 Koaksialkabel 18awg 1000 fot | AB6LYF 21Y753 C5889.31.01RG 6 / U Riser Quad-Shield0.292 "(2) 100% Flexfoil (R) 1. bondet (1) 60% (2) 40% aluminiumsfletter3 620 NOK
CAROL C5889.41.01 Koaksialkabel 18awg 1000 fot | AB6LYG 21Y754 C5889.41.01RG 6 / U Riser Quad-Shield0.292 "(2) 100% Flexfoil (R) 1. bondet (1) 60% (2) 40% aluminiumsfletter3 949 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C5886.31.01 koaksialkabel 18awg 1000 fot
2 887 NOK / enhet