CAROL C0763A.41.10 Wire CMR 22/6 300V 1000Ft Grå | AE7MTG 5ZJN6

CAROL C0763A.41.10 Wire CMR 22/6 300V 1000Ft Grå

På lager
Vare: AE7MTG Modell: C0763A.41.10Kryssreferanse: 5ZJN6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 920 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkommunikasjon Cable
KabeltypeCMR
FARGEGrå
Dirigentfargekodetabellnummer6
Dirigentstørrelse22AWG
LedertypeFortinnet kobber
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde1000ft.
NEC-artikkel800
Nominell utenfor dia.0.219 "
Antall ledere6
Skjermet / uskjermetSkjermet
skjermingFolie
Skjermende materialeFolie
Spole / spolelengde (ft.)1000
Temp. Område-4 grader til 176 grader F
Vertikal brettflammetestUL 70,000 XNUMX BTU
Spenning300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.445
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeDirigentstørrelseSakLengdeNEC-artikkelNominell utenfor dia.Antall lederePris
CAROL C0782A.41.10 Wire CM 20/4 300V 1000Ft Grå | AE7MTH 5ZJN7 C0782A.41.10CM20AWGkommunikasjon Cable1000ft.8000.236 "49 380 NOK
CAROL C0782A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 20 AWG | AF6VWQ 20KZ77 C0782A.41.10-20AWGMultikonduktorfolie skjermkabel100ft.NEC artikkel 800 Type CM 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)0.236 "42 795 NOK
CAROL C0763A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 22 AWG | AF6VYA 20LA11 C0763A.41.10-22AWGMultikonduktorfolie skjermkabel100ft.NEC artikkel 800 Type CMR 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)0.219 "62 619 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C0763A.41.10 Wire CMR 22/6 300V 1000Ft Grå
9 920 NOK / enhet