Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAROL C0763A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 22 AWG | AF6VYA 20LA11

CAROL C0763A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 22 AWG

På lager
Vare: AF6VYA Modell: C0763A.41.10Kryssreferanse: 20LA11
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
2 619 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultikonduktorfolie skjermkabel
Dirigentstørrelse22AWG
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde100ft.
NEC-artikkelNEC artikkel 800 Type CMR 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)
Nominell utenfor dia.0.219 "
Antall ledere6
Skjermet / uskjermetSkjermet
Temp. Område-4 grader til 176 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8544493080

Produktdetaljer:

    • Solid / strandet (strandet)

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeDirigentstørrelseSakLengdeNEC-artikkelNominell utenfor dia.Antall lederePris
CAROL C0763A.41.10 Wire CMR 22/6 300V 1000Ft Grå | AE7MTG 5ZJN6 C0763A.41.10CMR22AWGkommunikasjon Cable1000ft.8000.219 "69 920 NOK
CAROL C0782A.41.10 Wire CM 20/4 300V 1000Ft Grå | AE7MTH 5ZJN7 C0782A.41.10CM20AWGkommunikasjon Cable1000ft.8000.236 "49 380 NOK
CAROL C0782A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 20 AWG | AF6VWQ 20KZ77 C0782A.41.10-20AWGMultikonduktorfolie skjermkabel100ft.NEC artikkel 800 Type CM 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)0.236 "42 795 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C0763A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 22 AWG
2 619 NOK / enhet