CAROL 03706.35.10 Bus Drop Cable 6 Awg 3 250ft. | AB4LJT 1YPX3

CAROL 03706.35.10 Buss Drop Cable 6 Awg 3 250ft.

På lager
Vare: AB4LJT Modell: 03706.35.10Kryssreferanse: 1YPX3

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 307 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBussfallkabel
KabeltypeUL Type TC
LedermaterialeKobber
Måler / leder6/3
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker55
Maks. Spenning600V
Nominell utenfor dia.0.815 "
Antall ledere3
Spolelengde250ft.
Temp. Område-4 grader til 140 grader F
TrådfargeSvart, hvit, rød
Wire Gauge6AWG
Ledningsstørrelse6AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.45
Skipets høyde (cm)43.69
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)52.83
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMåler / lederMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Temp. OmrådeWire GaugeLedningsstørrelsePris
CAROL 03714.35.10 Bus Drop Cable 14 Awg 3 250ft. | AB4LJQ 1YPX1 03714.35.1014/3150.4 "-4 grader til 140 grader F14AWG14AWG4 735 NOK
CAROL 03708.35.10 Buss Drop Cable 8 Awg 3 250ft. | AB4LJR 1YPX2 03708.35.108/3400.665 "-4 grader til 140 grader F8AWG8AWG15 080 NOK
CAROL 03710.35.10 Bus Drop Cable 10 Awg 3 250ft. | AD3HVX 3ZK68 03710.35.1010/3300.5 "-20 grader til 60 grader F10AWG10AWG9 198 NOK
CAROL 03712.35.10 Buss Drop Cable 12 Awg 3 250ft. | AD3HVY 3ZK69 03712.35.1012/3200.44 "-20 grader til 60 grader F12AWG12AWG6 570 NOK
CAROL 03704.35.10 Buss Drop Cable 4 Awg 3 250ft. | AD7DKW 4DPE3 03704.35.104/3700.955 "-4 grader til 140 grader F4AWG4AWG35 360 NOK
CAROL 03702.35.10 Bus Drop Cable 2 Awg 3 250ft. | AD7DKX 4DPE4 03702.35.102/3951.175 "-4 grader til 140 grader F2AWG2AWG46 229 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 03706.35.10 Buss Drop Cable 6 Awg 3 250ft.
19 307 NOK / enhet