CAROL 03704.35.10 Buss Drop Cable 4 Awg 3 250ft. | AD7DKW 4DPE3

CAROL 03704.35.10 Buss Drop Cable 4 Awg 3 250ft.

På lager
Vare: AD7DKW Modell: 03704.35.10Kryssreferanse: 4DPE3

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBussfallkabel
KabeltypeUL Type TC
LedermaterialeKobber
Måler / leder4/3
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker70
Maks. Spenning600V
Nominell utenfor dia.0.955 "
Antall ledere3
Spolelengde250ft.
Temp. Område-4 grader til 140 grader F
TrådfargeSvart, hvit, rød
Wire Gauge4AWG
Ledningsstørrelse4AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 87.3
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMåler / lederMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Temp. OmrådeWire GaugeLedningsstørrelsePris
CAROL 03714.35.10 Bus Drop Cable 14 Awg 3 250ft. | AB4LJQ 1YPX1 03714.35.1014/3150.4 "-4 grader til 140 grader F14AWG14AWG4 735 NOK
CAROL 03708.35.10 Buss Drop Cable 8 Awg 3 250ft. | AB4LJR 1YPX2 03708.35.108/3400.665 "-4 grader til 140 grader F8AWG8AWG15 080 NOK
CAROL 03706.35.10 Bus Drop Cable 6 Awg 3 250ft. | AB4LJT 1YPX3 03706.35.106/3550.815 "-4 grader til 140 grader F6AWG6AWG19 307 NOK
CAROL 03710.35.10 Bus Drop Cable 10 Awg 3 250ft. | AD3HVX 3ZK68 03710.35.1010/3300.5 "-20 grader til 60 grader F10AWG10AWG9 198 NOK
CAROL 03712.35.10 Buss Drop Cable 12 Awg 3 250ft. | AD3HVY 3ZK69 03712.35.1012/3200.44 "-20 grader til 60 grader F12AWG12AWG6 570 NOK
CAROL 03702.35.10 Bus Drop Cable 2 Awg 3 250ft. | AD7DKX 4DPE4 03702.35.102/3951.175 "-4 grader til 140 grader F2AWG2AWG46 229 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 03704.35.10 Buss Drop Cable 4 Awg 3 250ft.
35 360 NOK / enhet