Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CANTEX EZ20CHGR Elektrisk boks Med Lug Bar Hanger 20 Cu In | AD7RAT 4FZD1

CANTEX EZ20CHGR Elektrisk boks Med Lug Bar Hanger 20 Cu In

På lager
Vare: AD7RAT Modell: EZ20CHGRKryssreferanse: 4FZD1

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk boks
Boks TypeTak med bakken
BrakettypeJusterbar stanghenger
Kapasitet20 Cu.In.
FARGESvart
Dybde2.303 "
Høyde4"
Lengde2.303 "
Materialepolykarbonat
Nominell dybde2.25 "
Nominell lengde3-1 / 2 "
Nominell bredde3.5 "
Antall 1/2 "Back Knockouts6
Antall 1/2 "sideknusing0
Antall gjenger2
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.238
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)5.85
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeBoks TypeKapasitetNominell breddeAntall 1/2 "Back KnockoutsAntall gjengerBreddeFARGEPris
CANTEX EZ32DNR elektrisk boks 2 Gang 32 Cu Inch Pvc | AD7RAB 4FZA4 EZ32DNR3-1 / 16 "Bryter / utløp32 Cu.In.3 15 / 16 "823.986 "Lyse blå70NOK
CANTEX EZ44TNR Elektrisk boks 3 Gang 44 Cu Inch Pvc | AD7RAC 4FZA5 EZ44TNR2.75 "Bryter / utløp44 Cu.In.5.75 "1235.809 "Lyse blå117NOK
CANTEX EZ55QNB elektrisk boks 4 Gang 55 Cu Inch Pvc | AD7RAD 4FZA6 EZ55QNB2.625 "Bryter / utløp55 Cu.In.3.75 "1247.625 "Grå182NOK
CANTEX EZ20SBR Elektrisk boks 1 Gang 20.3 Cu Inch Pvc | AD7RAE 4FZA7 EZ20SBR3"Bryter / utløp20.3 Cu.In.2.25 "412.231 "Grå39NOK
CANTEX EZ48DNR Elektrisk boks 2 Gang 48 Cu Inch Pvc | AD7RAF 4FZA8 EZ48DNR3"Bryter / utløp48 Cu.In.4"824.007 "Grå164NOK
CANTEX EZ74TNR Elektrisk boks 3 Gang 74 Cu Inch Pvc | AD7RAG 4FZA9 EZ74TNR3"Bryter / utløp74 Cu.In.4"1236.006 "Grå155NOK
CANTEX EZ18XNR Elektrisk boks 4 Tommer Square 18cu Tommer Pvc | AD7RAH 4FZC1 EZ18XNR1.5 "4 "Firkant18 Cu.In.4"823.976 "Lyse blå96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX EZ20CHGR Elektrisk boks Med Lug Bar Hanger 20 Cu In
223NOK / enhet