CALDWELL 93W-2-48 Palleløfter Hjul 2t L36 | AE6JED 5TAE7

CALDWELL 93W-2-48 Palleløfter med hjul 2t L36

På lager
Vare: AE6JED Modell: 93W-2-48Kryssreferanse: 5TAE7

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

90 608 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleløfter på hjul
Kausjon tyngdepunkt24 "
Kausjonsåpningshøyde4-1 / 2 "
Kausjonsåpningsbredde2-3 / 4 "
Kapasitet4000 lb.
Gaffelhøyde2"
Gaffellengde36 "
Gaffelbredde4"
Takhøyde62 "
Materiale over kausjonsåpningen3 / 4 "
Samlet bredde25 "
Halshøyde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 203.85
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8431410080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gaffelavstand (17 ")

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGaffelbreddeTakhøydePris
CALDWELL 93W-1-48 Palleløfter Hjul 1t L36 | AE6JEC 5TAE6 93W-1-482000 lb.2"60 "72 994 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 93W-2-48 Palleløfter med hjul 2t L36
90 608 NOK / enhet