CALDWELL 93W-1-48 Palleløfter Hjul 1t L36 | AE6JEC 5TAE6

CALDWELL 93W-1-48 Palleløfter med hjul 1t L36

På lager
Vare: AE6JEC Modell: 93W-1-48Kryssreferanse: 5TAE6

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

72 994 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleløfter på hjul
Kausjon tyngdepunkt24 "
Kausjonsåpningshøyde3-3 / 4 "
Kausjonsåpningsbredde2-1 / 2 "
Kapasitet2000 lb.
Gaffelhøyde2"
Gaffellengde36 "
Gaffelbredde2"
Takhøyde60 "
Materiale over kausjonsåpningen1 / 2 "
Samlet bredde25 "
Halshøyde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 131.85
Skipets høyde (cm)172.72
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8431410080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gaffelavstand (21 ")

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGaffelbreddeTakhøydePris
CALDWELL 93W-2-48 Palleløfter Hjul 2t L36 | AE6JED 5TAE7 93W-2-484000 lb.4"62 "90 608 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 93W-1-48 Palleløfter med hjul 1t L36
72 994 NOK / enhet