CALDWELL 108-1-4 / 8 Rør / stang Tong Justerbar 2000 lb Diameter 4-8 | AE4XVJ 5NVX1

CALDWELL 108-1-4/8 Rør/stangtang Justerbar 2000lb Diameter 4-8

På lager
Vare: AE4XVJ Modell: 108-1-4/8Kryssreferanse: 5NVX1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 635 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar rørtang
Kausjonsåpningshøyde1-5 / 16 "
Kausjonsåpningsbredde1-5 / 16 "
Kapasitet2000 lb.
Takhøyde19-1/4" to 26-1/2"
Materiale over kausjonsåpningen1 / 2 "
Samlet bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.499
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8431390080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lastdiameter (4 "til 8")

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTakhøydeSakSamlet breddePris
CALDWELL 108-1 / 2-5 Rør / stang Tong Fixed 1000lb | AE4XVF 5NVU8 108-1/2-51000 lb.15.5 "Pipe Tong1.25 "8 472 NOK
CALDWELL 108-1-8 Rør / stang Tong Fixed 2000lb | AE4XVG 5NVU9 108-1-82000 lb.23.5 "Pipe Tong1.25 "9 850 NOK
CALDWELL 108-1 / 2-2 / 4 Rør / stang Tong justerbar 1000 lb | AE4XVH 5NVX0 108-1/2-2/41000 lb.11-1/4" to 15-1/4"Justerbar rørtang2.5 "16 823 NOK
CALDWELL 108-1-7 / 12 Rør / stang Tong Justerbar 2000 lb Diameter 7-12 | AE4XVK 5NVX2 108-1-7 / 122000 lb.26 "til 35-7 / 8"Justerbar rørtang6"20 593 NOK
CALDWELL 108-1-10 / 15 Rør / stang Tong Justerbar 2000 lb Dia10-15 | AE4XVL 5NVX3 108-1-10 / 152000 lb.30 "til 39-3 / 4"Justerbar rørtang6"22 830 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 108-1-4/8 Rør/stangtang Justerbar 2000lb Diameter 4-8
17 635 NOK / enhet