Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CALBRITE S60300HC07 sekskantskrue, 5/8 tomme dia., 3/8 tomme X 1-1/4 tomme | AH6YDA 36LM54

CALBRITE S60300HC07 sekskantskrue, 5/8 tommer Dia., 3/8 tomme X 1-1/4 tomme

På lager
Vare: AH6YDA Modell: S60300HC07Kryssreferanse: 36LM54
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
58NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 25
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
Flens Dia.3 / 8 "
Klasse316
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde21 / 32 "
Lengde1.25 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning65,000 psi
Rockwell HardnessB95 til C32
System for målinginch
Temp. Område-250 grader. til 1700 grader. F
Strekkfasthet100,000 til 150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseFlens Dia.Hodehøydeleder BreddeLengdePris
CALBRITE S60200HC07 sekskantskrue, 1/4 tomme flensdia. | AH6YCV 36LM49 S60200HC071/4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"18NOK
CALBRITE S60200HC10 sekskantskrue, 1/4 tomme Dia., 5/32 tomme Høyde X 1/2 tomme Bredde | AH6YCW 36LM50 S60200HC101/4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"38NOK
CALBRITE S60200HC12 sekskantskrue, 1/4 tomme dia., 1 tomme lengde, under hodet | AH6YCX 36LM51 S60200HC121/4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"46NOK
CALBRITE S60200HC15 sekskantskrue, 1/4 tomme diameter, 316 rustfritt stål | AH6YCY 36LM52 S60200HC151/4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"45NOK
CALBRITE S60200HC20 sekskantskrue, 1/4 tomme X 1 tomme | AH6YCZ 36LM53 S60200HC201/4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"63NOK
CALBRITE S60300HC10 sekskantskrue, 5/8 tomme dia., 3/8 tommer flens dia. | AH6YDB 36LM55 S60300HC103/8 "-163 / 8 "15 / 64 "21 / 32 "1.25 "46NOK
CALBRITE S60300HC12 sekskantskrue, 5/8 tommers dia., 15/64 tommers høyde x 21/32 tommers bredde | AH6YDC 36LM56 S60300HC123/8 "-163 / 8 "15 / 64 "21 / 32 "1.25 "66NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALBRITE S60300HC07 sekskantskrue, 5/8 tommer Dia., 3/8 tomme X 1-1/4 tomme
58NOK / enhet