Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALG 4560075CP Split Ring Henger 3/4 Inch 180 Lb Max Load | AA9FKA 1CWG8

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560075CP Delt Ringhenger 3/4 tomme 180 Lb Maks belastning

På lager
Vare: AA9FKA Modell: 4560075CPKryssreferanse: 1CWG8
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit ringhenger
Lengde1.375 "
MaterialeKobberbelagt stål
Maks. Laste180 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3 / 4 "
Stangstørrelse3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8 "
typenSplit ringhenger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For opphenging av stasjonære ikke-isolerte kobberrør

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
CADDY INDUSTRIAL SALG 4560050CP Split Ring Henger 1/2 Inch 180 Lb Max Load | AA9FJZ 1CWG7 4560050CP1.125 "1 / 2 "56NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4560100CP Delt Ringhenger 1 Tommer 180 Lb Maks belastning | AA9FKB 1CWG9 4560100CP1.625 "1"71NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4560125CP Split Ring Henger 1 1/4 Inch 180 Lb Max | AA9FKC 1CWH1 4560125CP1.875 "1-1 / 4 "80NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4560150CP Split Ring Hanger 1 1/2 Inch 180 Lb Max | AA9FKD 1CWH2 4560150CP2.125 "1-1 / 2 "94NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4560200CP Delt Ringhenger 2 Tommer 180 Lb Maks belastning | AA9FKE 1CWH3 4560200CP2.625 "2"128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560075CP Delt Ringhenger 3/4 tomme 180 Lb Maks belastning
63NOK / enhet