Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALG 4560200CP Delt Ringhenger 2 Tommer 180 Lb Maks belastning | AA9FKE 1CWH3

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560200CP Delt Ringhenger 2 Tommer 180 Lb Maks belastning

På lager
Vare: AA9FKE Modell: 4560200CPKryssreferanse: 1CWH3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
128NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit ringhenger
Lengde2.625 "
MaterialeKobberbelagt stål
Maks. Laste180 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse2"
Stangstørrelse3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8 "
typenSplit ringhenger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For opphenging av stasjonære ikke-isolerte kobberrør

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
CADDY INDUSTRIAL SALG 4560050CP Split Ring Henger 1/2 Inch 180 Lb Max Load | AA9FJZ 1CWG7 4560050CP1.125 "1 / 2 "56NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4560075CP Split Ring Henger 3/4 Inch 180 Lb Max Load | AA9FKA 1CWG8 4560075CP1.375 "3 / 4 "63NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4560100CP Delt Ringhenger 1 Tommer 180 Lb Maks belastning | AA9FKB 1CWG9 4560100CP1.625 "1"71NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4560125CP Split Ring Henger 1 1/4 Inch 180 Lb Max | AA9FKC 1CWH1 4560125CP1.875 "1-1 / 4 "80NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4560150CP Split Ring Hanger 1 1/2 Inch 180 Lb Max | AA9FKD 1CWH2 4560150CP2.125 "1-1 / 2 "94NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560200CP Delt Ringhenger 2 Tommer 180 Lb Maks belastning
128NOK / enhet