Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BW TECHNOLOGIES XT-OOHM-Y-NA Multigassdetektor 2 Gass -4 til 122f Lcd | AE8KQL 6DMZ1

BW TECHNOLOGIES XT-OOHM-Y-NA Multigassdetektor 2 Gass -4 til 122f Lcd

På lager
Vare: AE8KQL Modell: XT-OOHM-Y-NAKryssreferanse: 6DMZ1

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 547 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-gassdetektor, 2 gass
AlarminnstillingCO 35 eller 200 ppm, H2S 10 eller 15 ppm, (Disse alarmpunktene kan justeres manuelt for OSHA og / eller statlige forskrifter)
Alarmtype95 dB Hørbar, visuell, vibrerende
batteri~~POS=TRUNC2 år.
BatteritypeLithium Polymer
Dybde2"
OppdagerKarbonmonoksid, hydrogensulfid
ViseLCD
Gass TypeCO, H2S
Høyde5.25 "
Driftstemp. Område-20 til 50 grader C (-4 til 122 grader F)
SensorområdeCO 0 til 1000 ppm, H2S 0 til 200 ppm
Bredde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)0.03
Skipets lengde (cm)0.03
Skipets bredde (cm)0.03
HS kode9027102000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAlarminnstillingAlarmtypeDybdeOppdagerGass TypeHøydeSensorområdePris
BW TECHNOLOGIES QT-00HM-RY-NA Multigassdetektor 2 Gass -4 Til 122f Lcd | AE7QKV 5ZXF8 QT-00HM-RY-NA3.25 "O2 19.5 eller 23.5%, CO 35 eller 200 ppm, H2S 10 eller 15 ppm, (Disse alarmpunktene kan justeres manuelt for OSHA og / eller statlige forskrifter)Hørbar, visuell, vibrerende1.875 "Karbonmonoksid, hydrogensulfidH2S, CO5.125 "CO 0 til 1000 ppm, H2S 0 til 200 ppm14 425 NOK
BW TECHNOLOGIES QT-XWOO-RY-NA Multigassdetektor 2 Gass -4 til 122f Lcd | AE7QNR 5ZYY6 QT-XWOO-RY-NA3.25 "O2 19.5 eller 23.5%, CO 35 eller 200 ppm, H2S 10 eller 15 ppm, LEL 10 eller 20% (Disse alarmpunktene kan justeres manuelt for OSHA og / eller statlige forskrifter)Hørbar, visuell, vibrerende1.875 "Oksygen, nedre eksplosjonsgrenseLEL, O25.125 "O2 0 til 30%, LEL 0 til 100%14 425 NOK
BW TECHNOLOGIES XT-XWOO-Y-NA Multigassdetektor 2 Gass -4 til 122f Lcd | AE8KQK 6DMZ0 XT-XWOO-Y-NA2.875 "O2 19.5 eller 23.5%, LEL 10 eller 20% (Disse alarmpunktene kan justeres manuelt for OSHA og / eller statlige forskrifter)95 dB Hørbar, visuell, vibrerende2"Oksygen, nedre eksplosjonsgrenseLEL, O25.25 "O2 0 til 30%, Brennbar 0 til 100%, LEL 0 til 5% v / v13 315 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BW TECHNOLOGIES XT-OOHM-Y-NA Multigassdetektor 2 Gass -4 til 122f Lcd
12 547 NOK / enhet