Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-RY-NA-CS Multigassdetektor 4 Gass -4 Til 122f Lcd | AE7QNM 5ZYY2

BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-RY-NA-CS flergassdetektor 4 gass -4 til 122f Lcd

På lager
Vare: AE7QNM Modell: QT-XWHM-RY-NA-CSKryssreferanse: 5ZYY2

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-gassdetektor, 4 gass
AlarminnstillingO2 19.5 eller 23.5%, CO 35 eller 200 ppm, H2S 10 eller 15 ppm, LEL 10 eller 20% (Disse alarmpunktene kan justeres manuelt for OSHA og / eller statlige forskrifter)
AlarmtypeHørbar, visuell, vibrerende
batteri~~POS=TRUNC2 år.
BatteritypeLithium Polymer
Dybde1.875 "
OppdagerOksygen, Karbonmonoksid, Hydrogensulfid, Nedre eksplosjonsgrense
ViseLCD
Gass TypeLEL, O2, H2S, CO
Høyde5.125 "
Driftstemp. Område-20 til 50 grader C (-4 til 122 grader F)
SensorområdeO2 0 til 30%, CO 0 til 1000 ppm, H2S 0 til 200 ppm, LEL 0 til 100%
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.85
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)45.09
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode9027102000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellAlarmtypeDybdeGass TypeHøydeSensorområdeBreddePris
BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-Y-NA Multigassdetektor 4 Gass -4 Til 122 F Led | AE8KQJ 6DMY7 XT-XWHM-Y-NA95 dB Hørbar, visuell, vibrerende2"LEL, O2, CO, H2S5.25 "O2 0 til 30%, CO 0 til 1000 ppm, H2S 0 til 200 ppm, Brennbar 0 til 100%, LEL 0 til 5.0% v / v2.875 "15 246 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-RY-NA-CS flergassdetektor 4 gass -4 til 122f Lcd
23 184 NOK / enhet