Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-Y-NA Multigassdetektor 4 Gass -4 Til 122 F Led | AE8KQJ 6DMY7

BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-Y-NA Multigassdetektor 4 Gass -4 Til 122 F Led

På lager
Vare: AE8KQJ Modell: XT-XWHM-Y-NAKryssreferanse: 6DMY7

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 246 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-gassdetektor, 4 gass
AlarminnstillingO2 19.5 eller 23.5%, CO 35 eller 200 ppm, H2S 10 eller 15 ppm, LEL 10 eller 20% (Disse alarmpunktene kan justeres manuelt for OSHA og / eller statlige forskrifter)
Alarmtype95 dB Hørbar, visuell, vibrerende
batteri~~POS=TRUNC2 år.
BatteritypeLithium Polymer
Dybde2"
OppdagerOksygen, Karbonmonoksid, Hydrogensulfid, Nedre eksplosjonsgrense
ViseLCD
Gass TypeLEL, O2, CO, H2S
Høyde5.25 "
Driftstemp. Område-20 til 50 grader C (-4 til 122 grader F)
SensorområdeO2 0 til 30%, CO 0 til 1000 ppm, H2S 0 til 200 ppm, Brennbar 0 til 100%, LEL 0 til 5.0% v / v
Bredde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.98
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode9027102000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellAlarmtypeDybdeGass TypeHøydeSensorområdeBreddePris
BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-RY-NA-CS Multigassdetektor 4 Gass -4 Til 122f Lcd | AE7QNM 5ZYY2 QT-XWHM-RY-NA-CSHørbar, visuell, vibrerende1.875 "LEL, O2, H2S, CO5.125 "O2 0 til 30%, CO 0 til 1000 ppm, H2S 0 til 200 ppm, LEL 0 til 100%3.25 "23 184 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-Y-NA Multigassdetektor 4 Gass -4 Til 122 F Led
15 246 NOK / enhet