Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TR2/TCP500-R overflatemontert sikring, 500mA, 250VAC

På lager
Vare: BC9LQR Modell: TR2/TCP500-R
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
10NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
AC-spenningsvurdering250 VAC
Karakter500mA
Sikringsstørrelse / gruppeTCP
Høyde2.77mm
Avbryt vurdering50A ved 250Vac
Lengde10.29mm
Mfr. SerieTCP
emballasjeKlipp tape
ProdukttypeSMD-sikringer
Motstand530 MOhms
Spenning (AC)250 VAC
Bredde2.77mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktdetaljer:

    • TCP-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSakLengdeemballasjeMotstandSpenning (AC)Pris
BUSSMANN TR2/TCP2-R Overflatemontert sikring, 2A, 250VAC, 2500 Pack | BC9BDP TR2 / TCP2-R-2AOverflatemontert sikring10.29mmKlipp tape, musespol, spole75 MOhms250 VAC10NOK
BUSSMANN TCP80A spesialsikring, 80A, 660VAC til 690VAC | BD2NYA TCP80ASikringer med runde kniver80Asikringer58mm--660 VAC til 690 VAC758NOK
BUSSMANN TR2/TCP1.25-R Overflatemontert sikring, 250VAC, 1.25A | BD3DQC TR2 / TCP1.25-R-1.25AOverflatemontert sikring10.29mmKlipp tape90 milli-ohm250 VAC10NOK
BUSSMANN TCP100A Sikring, 10A, 600VAC | BD6AHX TCP100ARundt blad100ASikring58mm--660-690 VAC758NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TR2/TCP500-R overflatemontert sikring, 500mA, 250VAC
10NOK / enhet