Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4122-G Pipe Marker Sanitært avløp Grønn 8 Til 9-7/8 In | AE4KVY 5LFJ4

BRADY 4122-G Pipe Marker Sanitært avløp Grønn 8 Til 9-7/8 In

På lager
Vare: AE4KVY Modell: 4122-GKryssreferanse: 5LFJ4
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
332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD8 "til 9-7 / 8"
Høyde10 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilStrap-On
Markører per kort1
MaterialeTrykt plastark
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7249-1 Rørmarkør Sanitæravløp 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 In | AE3AAL 5ADU5 7249-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "189NOK
BRADY 7249-4 Rørmarkør Sanitæravløp 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AE3AAP 5ADU8 7249-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"189NOK
BRADY 4122-A Pipe Marker Sanitært avløp 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZJK 5GXW0 4122-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark13 / 16 "226NOK
BRADY 4122-B Pipe Marker Sanitæravløp 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AE3ZJL 5GXW1 4122-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på-Opprullet trykt plastark7 / 8 "271NOK
BRADY 4122-C Pipe Marker Sanitæravløp 2-1 / 2 Til 3-7 / 8 In | AE4KDH 5LDV0 4122-C2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på-Opprullet trykt plastark2"209NOK
BRADY 4122-D Pipe Marker Sanitært avløp Grønt 4 til 6 tommer | AE4KDJ 5LDV1 4122-D4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark2 13 / 16 "223NOK
BRADY 4122-F Pipe Marker Sanitært avløp Grønn 6 Til 7-7/8 In | AE4KVX 5LFJ3 4122-F6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On1Trykt plastark8"233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4122-G Pipe Marker Sanitært avløp Grønn 8 Til 9-7/8 In
332NOK / enhet