Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7249-1 Rørmarkør Sanitæravløp 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 In | AE3AAL 5ADU5

BRADY 7249-1 Pipe Marker Sanitary Drain 2-1/2 To 7-7/8 In

På lager
Vare: AE3AAL Modell: 7249-1Kryssreferanse: 5ADU5
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7249-4 Rørmarkør Sanitæravløp 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AE3AAP 5ADU8 7249-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 4122-A Pipe Marker Sanitært avløp 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZJK 5GXW0 4122-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark13 / 16 "98NOK
BRADY 4122-B Pipe Marker Sanitæravløp 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AE3ZJL 5GXW1 4122-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på-Opprullet trykt plastark7 / 8 "118NOK
BRADY 4122-C Pipe Marker Sanitæravløp 2-1 / 2 Til 3-7 / 8 In | AE4KDH 5LDV0 4122-C2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på-Opprullet trykt plastark2"206NOK
BRADY 4122-D Pipe Marker Sanitært avløp Grønt 4 til 6 tommer | AE4KDJ 5LDV1 4122-D4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark2 13 / 16 "223NOK
BRADY 4122-F Pipe Marker Sanitært avløp Grønn 6 Til 7-7/8 In | AE4KVX 5LFJ3 4122-F6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On1Trykt plastark8"231NOK
BRADY 4122-G Pipe Marker Sanitært avløp Grønn 8 Til 9-7/8 In | AE4KVY 5LFJ4 4122-G8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Trykt plastark10 "338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7249-1 Pipe Marker Sanitary Drain 2-1/2 To 7-7/8 In
5NOK / enhet