Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39090.080.0016 Dybelstift Stål 8 X 16Mm, 50PK | AH7WXP 38DU28

GRAINGER M39090.080.0016 Dowel Pin Stål 8 X 16 Mm, 50PK

På lager
Vare: AH7WXP Modell: M39090.080.0016Kryssreferanse: 38DU28
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
694NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Dia. ToleranseM6
FinishPlain
Lengde16
Nominell diameter8mm
Pin Dia.8.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
System for målingMetric
TrådstørrelseM5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3132
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39090.080.0016 Dowel Pin Stål 8 X 16 Mm, 50PK
694NOK /pakke