Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TPS-60 Telecom Protection Sikring 60a Tps 170vdc | AD7AKU 4CZ44

BUSSMANN TPS-60 Telecom Protection Sikring 60a Tps 170vdc

På lager
Vare: AD7AKU Modell: TPS-60Kryssreferanse: 4CZ44
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
317NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTelecom Protection Sikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
FargekodeIngen fargekode
Diameter0.56 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz TGS
Sikringsforsterker60
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 170 VDC
Lengde0.88 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier170 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.21
Skipets lengde (cm)1.42
Skipets bredde (cm)1.42
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKroppsstilDiameterFunksjonelt likSikringsforsterkerIndikerer / ikke indikererLengdePris
BUSSMANN TPL-CR Telekombeskyttelsessikring 400a Tpl 170vdc | AD7AKE 4CZ01 TPL-CRKeramiskBolt-på1.5 "Ferraz TGL400indikerer3.5 "2 949 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TPS-60 Telecom Protection Sikring 60a Tps 170vdc
317NOK / enhet