Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TPL-CR Telekombeskyttelsessikring 400a Tpl 170vdc | AD7AKE 4CZ01

BUSSMANN TPL-CR Telecom Protection Sikring 400a Tpl 170vdc

På lager
Vare: AD7AKE Modell: TPL-CRKryssreferanse: 4CZ01

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 772 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTelecom Protection Sikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilBolt-på
FargekodeIngen fargekode
Diameter1.5 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz TGL
Sikringsforsterker400
SikringsholderkodeBussmann TPSFH-LC
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering100kA ved 170 VDC
Lengde3.5 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier170 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKroppsstilDiameterFunksjonelt likSikringsforsterkerIndikerer / ikke indikererLengdePris
BUSSMANN TPS-60 Telecom Protection Sikring 60a Tps 170vdc | AD7AKU 4CZ44 TPS-60melaminSylindriske0.56 "Ferraz TGS60Ikke indikerer0.88 "655NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TPL-CR Telecom Protection Sikring 400a Tpl 170vdc
2 772 NOK / enhet