Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TPN-3 spesialsikring, høystrømsikring med telekraft, 170VDC, patronsikring | BD3CUG

BUSSMANN TPN-3 spesialsikring, Telepower høystrømssikring, 170VDC, patronsikring

På lager
Vare: BD3CUG Modell: TPN-3

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

635NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
KroppsstilPatron sikringer
Karakter3A
Diameter14.3mm
Sikringsstørrelse / gruppeTelekraft
IndikatorstilUten indikator
Lengde50.8mm
Mfr. SerieTPN
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (DC)170VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterDiameterSakLengdeOppsigelsestypePris
BUSSMANN TPN-175 spesialsikring, 175A, 170VDC | BC7WJF TPN-175Sikringer i kassetten175A38.1mmSikring181mmKnivblad4 102 NOK
BUSSMANN TPN-25 spesialsikring, 25A, 170VDC | BC8EDC TPN-25Patron sikringer25A14.3mmSikring50.8mmKlipp641NOK
BUSSMANN TPN-450 Spesialsikring, Telepower høystrømsikring, 170VDC, 450A, Patronbladsikring | BC9JZJ TPN-450Sikringer i kassetten450A63.5mmTelecom Protection Sikring263.5mmKnivblad9 302 NOK
BUSSMANN TPN-125 Telecom Power Sikring, 125A, 170VDC | BD2HYW TPN-125Patronblad125A38.1mmTelecom Protection Sikring181mmKnivblad4 102 NOK
BUSSMANN TPN-300 Telecom Power Sikring, 300A, 170VDC | BD2JWX TPN-300Patronblad300A50.8mmTelecom Protection Sikring219.1mmKnivblad7 095 NOK
BUSSMANN TPN-30 Spesialsikring, Telepower høystrømssikring, 170VDC, 30A, Patronsikring | BD2LZY TPN-30Patron sikringer30A14.3mmPatron sikring50.8mmKlipp641NOK
BUSSMANN TPN-60 spesialsikring, 60A, 170VDC | BD2UNA TPN-60Patron sikringer60A20.6mmSikring76.2mmKlipp1 007 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TPN-3 spesialsikring, Telepower høystrømssikring, 170VDC, patronsikring
635NOK / enhet