Bussmann T60400-1C sikringsholder fungerer som en beskyttende innkapsling for sikringer, og beskytter elektriske kretser mot overstrømsituasjoner for å øke sikkerheten ved å huse sikringer og avbryte overdreven strøm, og bevare integriteten til kretser og utstyr.
Egenskaper:
- Bussmann T60400-1C sikringsholder har en panelmontert design som muliggjør enkel og sikker installasjon på overflater, og gir en stabil plattform for sikringsholderen.
- Den har en enpolet konfigurasjon for å romme en enkelt sikring.
- Denne T60400-1C inline sikringsholderen har en strømstyrke på 400A og en spenning på 600V.
- Den tilbyr panelmontering for enkel installasjon og sikre elektriske tilkoblinger.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan installerer jeg denne Bussmann T60400-1C sikringsholderen?
A. T60400-1C sikringsholderen er panelmontert. Den kan installeres ved å feste den sikkert til et passende panel eller overflate ved hjelp av monteringsutstyr.
Q. Hva er forskjellen mellom en sikringsblokk og en sikringsholder?
A. En sikringsblokk kan romme flere sikringer, mens en sikringsholder kun kan romme én sikring.
Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en passende sikringsholder for min applikasjon?
A. Faktorene inkluderer gjeldende klassifisering, spenningsklassifisering og typen sikring som brukes.