Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN SAMI-9 Dekselsikring 250 V Indikerende | AB9XLH 2G470

BUSSMANN SAMI-9 dekselsikring 250 V Indikerende

På lager
Vare: AB9XLH Modell: SAMI-9Kryssref.: 2G470
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
247NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokkdeksel
Strømområde0 til 30
Dybde1.72
For sikringsklasseKlasse RK, K5, H
Høyde3.82
Indikerer / ikke indikererindikerer
Lengde3.82 "
Spenning250
Spenningsverdier250 / 600 VAC
Bredde0.75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8538906000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Indikatorlys (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellIndikerer / ikke indikererPris
BUSSMANN SAMI-9 Dekselsikring 250 V Ikke-indikerende | AB9XLJ 2G472 SAMI-9Ikke indikerer177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN SAMI-9 dekselsikring 250 V Indikerende
247NOK / enhet