Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN PCF-3/4-R Blysikring, 750mA, 250VAC | BD3FMK

BUSSMANN PCF-3/4-R Leaded Fuse, 750mA, 250VAC

På lager
Vare: BD3FMK Modell: PCF-3/4-R
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
KroppsstilLedede sikringer
Karakter750mA
Sikringsstørrelse / gruppePC-Tron
SikringstypeRask blåse
Høyde0.184 "
IndikatorstilUten indikator
Lengde0.35 "
Mfr. SeriePCF
emballasjeBulk
OppsigelsestypeRadial
Spenning (AC)250 VAC
Bredde0.345 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSakPris
BUSSMANN PCF-3-R PCB-montert sikring, hurtigblåsing, 3A, 250VAC, 5-pakning | BC8NUM PCF-3-R3ASikring på kretskortmontering76NOK
BUSSMANN PCF-1/2-R Blysikring med gjennomgående hull, PCB-montert spesialsikring, hurtigblåsing, 250VAC, 500mA | BC8ZAW PCF-1/2-R500mAGjennom hullsikring76NOK
BUSSMANN PCF-1-R Blysikring med gjennomgående hull, PCB-montert spesialsikring, hurtigblåsing, 250VAC | BD2JYB PCF-1-R1AGjennom hullsikring76NOK
BUSSMANN PCF-2-R PCB-montert sikring, hurtigblåsing, 2A, 250VAC, 5-pakning | BD2NCY PCF-2-R2ASikring på kretskortmontering76NOK
RFQ
BUSSMANN PCF-1-1/2-R PCB-montert sikring, hurtigblåsing, 1.5A, 250VAC, 5-pakning | BD3FMJ PCF-1-1 / 2-R1.5ASikring på kretskortmontering76NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN PCF-3/4-R Leaded Fuse, 750mA, 250VAC
76NOK / enhet