BUSSMANN PCF-2-R PCB-montert sikring, hurtigblåsing, 2A, 250VAC, 5-pakning | BD2NCY

BUSSMANN PCF-2-R PCB-montert sikring, raskt blåst, 2A, 250VAC, 5-pakning

Vare: BD2NCY Modell: PCF-2-R
76NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring på kretskortmontering
Karakter2A
SikringstypeRask blåse
Høyde0.184 "
Lengde0.35 "
OppsigelsestypeRadial
Spenning (AC)250 VAC
Bredde0.345 "

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)11.86
Skipets lengde (cm)22.58
Skipets bredde (cm)22.25

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSakPris
BUSSMANN PCF-3-R PCB-montert sikring, hurtigblåsing, 3A, 250VAC, 5-pakning | BC8NUM PCF-3-R3ASikring på kretskortmontering76NOK
BUSSMANN PCF-1/2-R Blysikring med gjennomgående hull, PCB-montert spesialsikring, hurtigblåsing, 250VAC, 500mA | BC8ZAW PCF-1/2-R500mAGjennom hullsikring76NOK
BUSSMANN PCF-1-R Blysikring med gjennomgående hull, PCB-montert spesialsikring, hurtigblåsing, 250VAC | BD2JYB PCF-1-R1AGjennom hullsikring76NOK
BUSSMANN PCF-1-1/2-R PCB-montert sikring, hurtigblåsing, 1.5A, 250VAC, 5-pakning | BD3FMJ PCF-1-1 / 2-R1.5ASikring på kretskortmontering76NOK
BUSSMANN PCF-3/4-R Blysikring, 750mA, 250VAC | BD3FMK PCF-3/4-R750mAsikringer76NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN PCF-2-R PCB-montert sikring, raskt blåst, 2A, 250VAC, 5-pakning
76NOK / enhet