Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN NTN-R-100 spesialsikring, dummysikring, 250VAC/250VAC, 100A, ikke-hussikring | BC9QQW

BUSSMANN NTN-R-100 spesialsikring, dummysikring, 250VAC/250VAC, 100A, ikke-hussikring

På lager
Vare: BC9QQW Modell: NTN-R-100

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

655NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-bolig sikring
AC-spenningsvurdering250 VAC
KroppsstilIkke-bolig sikringer
Karakter100A
Sikringsstørrelse / gruppeKlasse R / H
IndikatorstilUten indikator
Mfr. SerieNTN-R
emballasjeBulk
OppsigelsestypeCartridge
typenDummy sikring
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765

Produktdetaljer:

    • NTN-R-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSakOppsigelsestypePris
BUSSMANN NTN-R-30 spesialsikring, 30A, 250VAC | BC7QRH NTN-R-3030AsikringerSMD / SMT256NOK
BUSSMANN NTN-R-200 Sikring, 200A, 250VAC | BC7TRW NTN-R-200200ASikringCartridge1 417 NOK
BUSSMANN NTN-R-60 Sikring, 60A, 250VAC | BC7YPZ NTN-R-6060ASikringCartridge483NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN NTN-R-100 spesialsikring, dummysikring, 250VAC/250VAC, 100A, ikke-hussikring
655NOK / enhet