Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN NO.616 Reduksjons sikring 600 V | AE8QVY 6F452

BUSSMANN NR.616 Reduksjonssikring 600 V

På lager
Vare: AE8QVY Modell: NO.616Kryssreferanse: 6F452
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
716NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsreduksjon
For sikringsklasseH, K.
Sikringsforsterker60
SikringsklasseH, K.
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
Spenning600

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Holderforsterkere (100)
    • Avvisningstype (nei)

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerSpenningPris
BUSSMANN NO.263 Reduksjons sikring 250 V | AE8QVV 6F448 NO.26330250299NOK
BUSSMANN NO.216 Reduksjons sikring 250 V | AE8QVW 6F450 NO.21660250518NOK
BUSSMANN NO.663 Reduksjons sikring 600 V | AE8QVX 6F451 NO.66330600408NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN NR.616 Reduksjonssikring 600 V
716NOK / enhet