Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361301609 Square Head Plug 1-1/2 Inch | AA6NGY 14J747

ANVIL 0361301609 Plugg med firkantet hode 1-1 / 2 tommer

På lager
Vare: AA6NGY Modell: 0361301609Kryssref: 14J747
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg med firkantet hode
Body MaterialSmidd stål
Klasse6000
TilkoblingstypeMNPT
Anleggsolid
Rørstørrelse1.5 "
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)3.63
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakRørstørrelsePris
ANVIL 0361300809 Firkantet hodeplugg 1/2 tomme | AA6NGV 14J744 0361300809Plugg med firkantet hode1 / 2 "41NOK
ANVIL 0361301005 Square Head Plug 3/4 Inch | AA6NGW 14J745 0361301005Plugg med firkantet hode3 / 4 "48NOK
ANVIL 0361301203 Firkantet hodeplugg 1 tommer | AA6NGX 14J746 0361301203Plugg med firkantet hode1"75NOK
ANVIL 0319902409 3/4 sinkplate Støpejern Boret Firkantet hodeplugg | BT8KJT 0319902409Støpsel-88NOK
ANVIL 0819901810 1/2 galvanisert formbar jernboret Square Heavy Duty Plugg | BT8LVA 0819901810Støpsel-50NOK
RFQ
ANVIL FIG MSPlugs Solid Square Head Plugs | CF4HJB FIG MSPluggerStøpsel--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361301609 Plugg med firkantet hode 1-1 / 2 tommer
167NOK / enhet