Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN NO.263 Reduksjons sikring 250 V | AE8QVV 6F448

BUSSMANN NR.263 Reduksjonssikring 250 V

På lager
Vare: AE8QVV Modell: NO.263Kryssreferanse: 6F448

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsreduksjon
For sikringsklasseH, K.
Sikringsforsterker30
SikringsklasseH, K.
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
Spenning250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Holderforsterkere (60)
    • Avvisningstype (nei)

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerSpenningPris
BUSSMANN NO.216 Reduksjons sikring 250 V | AE8QVW 6F450 NO.21660250518NOK
BUSSMANN NO.663 Reduksjons sikring 600 V | AE8QVX 6F451 NO.66330600408NOK
BUSSMANN NO.616 Reduksjons sikring 600 V | AE8QVY 6F452 NO.61660600716NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN NR.263 Reduksjonssikring 250 V
299NOK / enhet